デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L
常温硬化タイプの乾性被膜です。
ディップスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造
トラスコ品番
599-7801
色
黒
使用温度範囲(℃)
270
容量(L)
4
容器
缶
主成分
二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026668
D-321R-40
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません