マークテック
脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶
遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
用途
脱脂洗浄剤
トラスコ品番
802-0024
容器
ローヤル缶
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026975
C020-0084120
¥
49,126
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください