マークテック
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用
(1件のレビュー)
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途
脱脂洗浄剤
トラスコ品番
120-4180
タイプ
速乾性
容器
ローヤル缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
18000
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026984
C020-0084010
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください