マークテック
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途
脱脂洗浄剤
トラスコ品番
120-4193
容器
エアゾール缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10883863
C020-0084002
¥
34,320
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください