マークテック
脱脂洗浄剤 スーパークリーン STジャンボ 600型
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途
脱脂洗浄剤
トラスコ品番
120-4191
容器
エアゾール缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(530g×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10883872
C020-0084006
¥
50,880
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください