マークテック
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT 16L缶
こんなお得な商品も!
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥
7,198
税込
¥
7,918
(166)
(2件のレビュー)
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(16L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026993
C020-0084160
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください