マークテック
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶
蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
精密検査用(航空機部品用)です。
蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。
OD-2800Nより高感度です。
あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途
蛍光浸透探傷試験用浸透液
種別
浸透液
トラスコ品番
802-0011
容器
ローヤル缶
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※組合せ現像:無現像、DN-600S、DN-600P、DN-907D
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10027325
C003-0031020
¥
98,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください