マークテック
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶
種別
浸透液
トラスコ品番
858-6383
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-6809-18
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10027334
C003-0031022
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください