マークテック
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型
種別
現像液
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876233
C001-0012019
¥
21,120
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください