マークテック
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 4L缶
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途
染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別
洗浄液
使用温度範囲
-5~50℃
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
ローヤル缶
比重
0.69
引火点(℃)
-5前後
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
洗浄方式
溶剤除去法
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
注意
※組合せ 浸透:UP-ST 現像:UD-ST又はUD-ST・V
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10027562
C002-0023026
¥
8,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません