マークテック
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST JUMBO 600型
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
用途
一般材料用
種別
洗浄液
比重
0.69
引火点(℃)
-5前後
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.6L
洗浄方式
溶剤除去法
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876312
C001-0013060
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください