マークテック
磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)
磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。
特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
用途
磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
色
白
種別
磁粉液
トラスコ品番
802-0021
容器
缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10027648
C004-0051005
¥
61,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください