マークテック
漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L
仕様
漏洩検査液
トラスコ品番
802-0016
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10027727
C003-0034013
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください