ローバル
ローバルシンナー 3L缶
(1件のレビュー)
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途
塗料粘度調整用
色
無色
主成分
キシレン、エチルベンゼン
トラスコ品番
828-6843
材質
主成分:キシレン、エチルベンゼン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(3L)
注意
※引火性液体のため火気厳禁です。
※有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
※エポローバルにはご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10027815
RT-3L
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください