曜日別特売

信越 シリコーン 100g 白

信越 シリコーン 100g 白 - 信越化学工業信越 シリコーン 100g 白 - 信越化学工業信越 シリコーン 100g 白 - 信越化学工業信越 シリコーン 100g 白 - 信越化学工業
(4件のレビュー)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。

用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10027867KE441-100-W (ホワイト)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10027867
2020-05-13
用途: 水漏れ部の充填

通常のシーラントは流動性が無いので奥の方が空いてしまいうまく充填できませんがこの製品はかなり流動性が良いので隅々まで行き届いて良いです。
これまでは一般的なシーリング材をシンナーで溶いて流し込んでましたので臭いし引火するので危険でしたがこれはその点問題が無いので助かります。
色別が無いので別の色が有れば尚良いです。

対象商品 : 10027867
2020-02-24
用途: 壁の隙間埋め
その他業種

壁と床の間から隙間風が吹くためこちらの製品を購入しました。扱いやすく思った通りの商品でした。

対象商品 : 10027867
2019-06-17
用途: 基板上の部品の固定
堀内製作所

少し流動性のある(やわらかい)タイプの物が欲しかってので購入しました。目的に叶って、作業性が非常に良く助かっています。

対象商品 : 10027867
2016-08-19
用途: 実験用のシリコンポリマとして
教育・研究機関

通常のシリコンよりも粘度が低いものです.
大学の実験サンプルのシリコンバインダとして
シンナーで少し薄めて,スプレー塗装しています.
あまりお店などでは売っていない商品なので
とても助かります.商品にはとても満足しています.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする