曜日別特売

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ - 信越化学工業電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ - 信越化学工業電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ - 信越化学工業
(8件のレビュー)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
ちょう度
比重
絶縁破壊電圧(kV)
使用推奨温度範囲(℃)
離油度
揮発分
外観
熱伝導率(W/mk)
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
誘電率
誘電正接
離油度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10027998KS-63W-1 (ホワイト)1缶(1kg)---------------
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
55665137KS-63W-11箱(1kg×10缶)--50~200(25度/混和)225(25度)1.023.8--(200度/24h)0.1%白色グリース状0.19100以下-(60Hz)2.84(60Hz)2.4×10-4(200度×24h)2.9
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665155KS-63W1缶(20kg)--50~200(25度/混和)225(25度)1.023.8--(200度/24h)0.1%白色グリース状0.19100以下-(60Hz)2.84(60Hz)2.4×10-4(200度×24h)2.9
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
55665164KS-64F1個(100g)--50~200(25度/混和)285(25度)1.013.6--(200度/24h)0.1%白色ペースト状0.17100以下-(60Hz)2.8(60Hz)1×10-4(200度×24h)18
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55665173KS-64F1箱(100g×20個)--50~200(25度/混和)285(25度)1.013.6--(200度/24h)0.1%白色ペースト状0.17100以下-(60Hz)2.8(60Hz)1×10-4(200度×24h)18
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55665182KS-64F1缶(20kg)--50~200(25度/混和)285(25度)1.013.6--(200度/24h)0.1%白色ペースト状0.17100以下-(60Hz)2.8(60Hz)1×10-4(200度×24h)18
オープン
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665198KS-64-11箱(1kg×10缶)--50~200(25度/混和)246(25度)1.054--(200度/24h)0.1%白色グリース状0.19100以下-(60Hz)2.8(60Hz)2.3×10-4(200度×24h)5.8
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665207KS-641個(100g)--50~200(25度/混和)246(25度)1.054--(200度/24h)0.1%白色グリース状0.19100以下-(60Hz)2.8(60Hz)2.3×10-4(200度×24h)5.8
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55665216KS-641箱(100g×20個)--50~200(25度/混和)246(25度)1.054--(200度/24h)0.1%白色グリース状0.19100以下-(60Hz)2.8(60Hz)2.3×10-4(200度×24h)5.8
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
55665225KS-641缶(1kg)--50~200(25度/混和)246(25度)1.054--(200度/24h)0.1%白色グリース状0.19100以下-(60Hz)2.8(60Hz)2.3×10-4(200度×24h)5.8
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55665234KS-641缶(20kg)--50~200(25度/混和)246(25度)1.054--(200度/24h)0.1%白色グリース状0.19100以下-(60Hz)2.8(60Hz)2.3×10-4(200度×24h)5.8
オープン
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09423111KS-64 100g1本(100g)白色グリース状--1.05(25℃)--50~+200-0.1%(200℃/24h)---4.0/0.12.80(60Hz)-5.8(200℃/24h)
オープン
取扱い終了
代替品有
55665146KS-63W1缶(1kg)白色グリース状-50~200(25度/混和)2251.02(25℃)3.8-50~+200-(200度/24h)0.1%白色グリース状0.19100以下3.8/0.1(60Hz)2.84(60Hz)2.4×10-4(200度×24h)2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43270747KS64-1001本白色グリース状--1.05(25℃)--50~200-0.1%(200℃/24h)---4.0/0.12.80(60Hz)-5.8(200℃/24h)
4,116
取扱い終了
代替品有
06743737KS64 1kg1缶(1kg)白色グリース状--1.05(25℃)3.9/0.1mm-4.7%(200℃/24時間)0.1%(200℃/24時間)-------
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09423111KS-64 100g55665207KS-64KS-64 100g 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業 55665207電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ信越化学工業1個(100g)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
55665146KS-63W10027998KS-63W-1 (ホワイト)画像準備中電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ信越化学工業1缶(1kg)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
43270747KS64-10055665207KS-64KS64-100 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業 55665207電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ信越化学工業1個(100g)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: グリスアップ
製造業

’88~’93年製CDラジカセの、修理技術者向けマニュアルがweb上で閲覧できるようになり、塗布箇所の図示と共に本品が指定されていたので購入。100gで2000円以上もするのは高いなと思い、4年ほどマヨッた末の購入だった。ほんのチョッピリで良かったので、もう少し安ければマニアも買いやすくなるのではなかろうか。

対象商品 : 09423111
2017-12-06
用途: 機材メンテナンス時のOリングに使用

非常に使いやすく、大容量なので使い切るのに3年程度かかりますが、変質することもないので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 09423111
2018-06-30
用途: 機械メンテナンス
製造業

納期優先で注文しました。金額的にもう少し安いと毎回注文します。

対象商品 : 09423111
2016-10-09
用途: セルモーターの整備に
株式会社田中工業

絶縁処理が必要なセルモーターの整備時に使用しています。
問題なく絶縁も保てていいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 09423111
2015-05-16
用途: 電気、電子機器回り

湿度が高い環境なので、コンタクト周辺のシール、撥水、防錆に、大活躍。
とても使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09423111
2013-12-28
用途: ガス機器メンテナンス
小林住器

今まで、30年ぐらい使用しています。
機器Oリング、パッキン等には欠かせません。

1が参考にしています
対象商品 : 09423111
2013-07-01
用途: 水周り機器の可動部分潤滑用に使用

水回り機器の可動部分に使用しています。サーモ混合栓、カプラーのジョイント部分に塗布して使用。特にカプラーの脱着が頻繁に行われるため(流体は水)、滑りが良くなるように塗布しています。価格が高いのが難点ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09423111
2013-09-17
用途: パッキンの組込に使用します
株式会社次世代研究所

色は白色ですが、無色透明みたいなものもあれば有り難いです。(個人的に)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする