ユニセイキ
レベリングブロック B型 B-1
据付、取付が簡単です。
用途
定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7971
材質
鋳鉄
幅(mm)
140
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
500
高さ(mm)
52
揚程(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028068
LBB-1
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません