ヤマト(機構部品)
アルミブラケット(M4用フラットタイプ) YAB-6014-4F
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。
種類が豊富。
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番
773-2015
材質
アルミ
幅(mm)
14
高さ(mm)
60
質量(g)
27
奥行(mm)
60
表面処理
アルマイト処理
適合ボルト径
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028314
YAB-6014-4F
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください