アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-6054-6F

アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-6054-6F - ヤマト(機構部品)

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。
種類が豊富
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。

トラスコ品番773-2058材質アルミ幅(mm)54高さ(mm)60質量(g)105奥行(mm)60表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10028418YAB-6054-6F
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする