ヤマト(機構部品)
アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8F
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。
種類が豊富。
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
材質
アルミ
適合ボルト径
M8
表面処理
アルマイト処理
トラスコ品番
773-2091
幅(mm)
34
高さ(mm)
80
質量(g)
88
奥行(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028524
YAB-8034-8F
34
80
80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください