ヤマト(機構部品)
アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8F
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。
種類が豊富。
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番
773-2112
材質
アルミ
幅(mm)
74
高さ(mm)
80
質量(g)
192
奥行(mm)
80
表面処理
アルマイト処理
適合ボルト径
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028533
YAB-8074-8F
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください