ヤマト(機構部品)
エンドキャップYECL-3030
アルミフレームYFL-3030-6用キャップ
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番
848-9600
材質
PPS
幅(mm)
30
高さ(mm)
5
質量(g)
3.5
奥行(mm)
30
適合フレーム
YFL-3030-6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028594
YECL-3030
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません