ヤマト(機構部品)
キャスター・アジャストボルト取付用フットベースYFBC-8080-8
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様
アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番
848-9636
材質
一般用構造鋼材(SS402)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
12
質量(kg)
2.99
奥行(mm)
200
取付ピッチ
55×42
取付穴
【アジャスター】M16
適合フレーム
YF-8080-8
内容量
1個
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028628
YFBC-8080-8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません