ヤマト(機構部品)
プレートマグネットキャッチ(M4) YMC-37-4
M4フレーム用です。
付属品
プレート
トラスコ品番
848-9684
材質
Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304
幅(mm)
14
高さ(mm)
13
質量(g)
19
奥行(mm)
67
適合ナット
YN-04-4
適合ボルト径
YCB-04-10
吸着力(kg)
1.2
内容量
1個
注意
※ボルト・ナットは別売りとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028716
YMC-37-4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません