ヤマト(機構部品)
レベルフットベース YFB-4040-8
アルミフレームYF-4040-8用です。
仕様
アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番
848-9632
材質
一般用構造鋼材(SS403)
幅(mm)
125
厚さ(mm)
12
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
125
取付穴
【アジャスター】M16
適合フレーム
YF-4040-8
内容量
1個
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028752
YFB-4040-8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません