ヤマト(機構部品)
レベルフットベース(M6) YFB-3090-6
アルミフレームYF-3090-6用です。
アルミフレームと同じ幅・奥行で取付可能です。
トラスコ品番
848-9630
材質
SS41/ユニクロメッキ
質量(g)
219
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×90×12
適合ボルト径
【アジャストボルト】M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028777
YFB-3090-6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません