ヤマト(機構部品)
四角ナットコーティング付(M6) YNC-06-5
ナットのネジ部にカプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
材質
SS41
幅(mm)
10
高さ(mm)
5
質量(g)
2.5
奥行(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028883
YNC-06-5
M5
848-9695
オープン
¥
93
¥
102
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10028892
YNC-06-6
M6
848-9696
オープン
¥
61
¥
67
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。