ヤマト(機構部品)
四角ナットすべり止め・コーティング付(M4) YHNC-04-3
すべり止め加工とコーティングが施してあり、両方の効果が期待できます。
トラスコ品番
848-9669
材質
SS41
幅(mm)
8
高さ(mm)
3
質量(g)
1
奥行(mm)
8
適合ボルト径
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028935
YHNC-04-3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません