ヤマト(機構部品)
蝶番 YHP-30L(M6)
M6フレーム用です。
左開き扉用の蝶番です。
トラスコ品番
848-9678
材質
NBR
幅(mm)
48
高さ(mm)
6
質量(g)
19
奥行(mm)
32
適合ボルト径
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10029075
YHP-30L
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません