Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×15

Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×15 - 三星産業貿易

五角形の使いやすいノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0291材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10895998KGB1-M5X15
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする