三星産業貿易
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30
五角形の使いやすいノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0294
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10896025
KGB1-M5X30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください