Tタイプ ノブナット Φ25 M6

Tタイプ ノブナット Φ25 M6 - 三星産業貿易

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0383材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)9材質(取付部)真鍮内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10896908KTN1-M6
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする