Tタイプ ノブナット Φ31 M8

Tタイプ ノブナット Φ31 M8 - 三星産業貿易

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0385材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮内容量1セット(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10896743KTN2-M8
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする