三星産業貿易
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0348
材質(本体)
フェノール
種類
三角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
150
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUS
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10896917
KTB1-M5X10
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください