千代田通商
フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8
種類
フリーアングル
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
ねじ径T1
R3/8
ねじ径T2
R3/8
有効断面積(mm
2
)
25
寸法A(mm)
57.8
質量(g)
62
トラスコ品番
808-3413
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10215914
3FA3M-3M
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください