千代田通商
フリーアングルPタイプ R3/8
種類
フリーアングル
二面幅H(mm)
19
ねじ径T
R3/8
有効断面積(mm
2
)
25
寸法A(mm)
66.9
寸法L(mm)
60.6
質量(g)
52
トラスコ品番
808-3414
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10215948
3FAP-3M
¥
3,770
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください