100分タイマー
ステンレストップ
大型液晶表示なので読みやすい
アラーム音量(大/小)切替可能
くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき
マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
アラームブザー音:約1分間
音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大99分99秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3678質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大99分99秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○内容量1個