曜日別特売

ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形)

ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) - A&Dブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) - A&Dブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) - A&D
(5件のレビュー)

20時間タイマー
ステンレストップ
大型液晶表示なので読みやすい
アラーム音量(大/小)切替可能
くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき
マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能

アラーム
ブザー音:約1分間
音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大19時間59分、最小1分付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3679質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能内容量1個
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10218635AD5714
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10218635
2022-09-26
用途: 製造過程での待ち時間の計測

画面もボタンも大きく、使用しやすいので、リピート購入させていただいています。

2が参考にしています
対象商品 : 10218635
2017-08-23
用途: 工程処理

決められた時間に工程処理を行うため2時間のタイマーを探していました。

対象商品 : 10218635
2016-09-29
用途: 母親の投薬時間間隔用に購入。
その他業種

あちこち探したけど長時間タイマーがみつからなかったので、とても
助かった。

2022-03-16
用途: 動作終了時の携帯アラームとして使用したかったが・・

やけにアラーム鳴動までの時間が短い。信頼できるストップウォッチで実測すると、分あたりおよそ46秒で分カウントが進んでいる。

対象商品 : 10218635
2019-11-20
用途: 業務で使用。3時間~8時間後に測定する際に。
卸売・小売業

付属の電池が数秒で切れてしまいました。あと、HOURやMINの表示が画像だと白文字ですが、現物はシルバー文字で、とても見づらいです。(角度によっては全く見えません)。その他は大丈夫でした。(電池を替えたら正常に動きました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする