曜日別特売

LEDリングライト(実体顕微鏡用)

LEDリングライト(実体顕微鏡用) - エンジニアLEDリングライト(実体顕微鏡用) - エンジニアLEDリングライト(実体顕微鏡用) - エンジニアLEDリングライト(実体顕微鏡用) - エンジニアLEDリングライト(実体顕微鏡用) - エンジニアLEDリングライト(実体顕微鏡用) - エンジニアLEDリングライト(実体顕微鏡用) - エンジニア

白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。
直流点灯方式によりチラツキが全くありません。
無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。
LED拡散板を標準装備。

材質
本体:アルミ
拡散板:ポリカーボネイト
コントローラー:ABS樹脂
寸法
照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g
電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g
コード長さ(m)
照明ユニット=1.3
電源部=1.7
LED白色56灯トラスコ品番848-1854取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60Hz照射角50°出力調整9.5~13.5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10220464SL-77
32,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする