ライティングルーペ(10倍)

ライティングルーペ(10倍) - エンジニアライティングルーペ(10倍) - エンジニアライティングルーペ(10倍) - エンジニアライティングルーペ(10倍) - エンジニアライティングルーペ(10倍) - エンジニア
(1件のレビュー)

ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。
置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。

倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10220762SL-71
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ライティングルーペ/SL-71【エンジニア】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 基板の半田チェック

重さ、持ちやすさ、光源が中にあること、奥行き3ミリくらいならピントもそれほどずれないこと、そしてルーペの右側に穴が開いているのでそこからピンセット等を入れて確認できることが一番便利だと思いました。目盛りが四方についているので長さの概算もできます。買ってよかったです。上下に少しピント合わせられるようレンズが上下する構造にしてもらえるともっとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする