I.L.K(池田レンズ工業)
スタンドルーペ角クランプ式
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。
倍率(倍)
1.8倍(小レンズ3.5倍)
レンズサイズ(mm)
110×145mm
トラスコ品番
805-1960
質量(g)
750
種類
スタンドルーペ
クランプ範囲(mm)
5~60
アーム長さ(mm)
500
材質(レンズ)
アクリルレンズ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10220997
1770DL
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540