LEDライト付 スライドルーペW

LEDライト付 スライドルーペW - I.L.K(池田レンズ工業)

どこにでも携帯できるコンパクトな携帯用ルーペです。
レンズは2.5倍と3.5倍のレンズが付属しております。
レンズを2枚重ねることによって倍率が5倍になります。LEDライト付。

レンズ2.5倍(33mm)、3.5倍(25mm)、5倍(25mm)本体サイズ(mm)65×49×17mmトラスコ品番805-2074材質(本体)ABS樹脂質量(g)40使用電池ボタン電池(CR-2032)1個材質(レンズ)プラスチックレンズ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10221067M-329
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする