曜日別特売

アイデアルルーペ

アイデアルルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)

フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。

材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102212431110-P3倍(小レンズ4.5倍)直径50mm
1,050
929
1,022(税込)
当日出荷
102212521120-P2.5倍(小レンズ4倍)直径65mm
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
102212681130-P2倍(小レンズ4倍)直径75mm
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
102212771140-P2倍(小レンズ4倍)直径90mm
2,100
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
102212251150-P2倍(小レンズ4倍)直径100mm
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
102212341160-P1.8倍(小レンズ4倍)直径115mm
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする