I.L.K(池田レンズ工業)
アイデアルルーペ
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)
ABS樹脂
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラスレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221313
1110
3倍
直径50mm
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
10221322
1120
2.5倍
直径65mm
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
10221338
1130
2倍
直径75mm
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10221347
1140
2倍
直径90mm
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10221295
1150
2倍
直径100mm
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10221304
1160
1.8倍
直径115mm
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください