クリップルーペミニ

クリップルーペミニ - I.L.K(池田レンズ工業)

好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。
また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。
旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。

倍率(倍)4.5倍トラスコ品番805-1864サイズ157×36×18mm質量(g)14種類スタンドルーペ(クリップ付)レンズサイズ(mm)30材質(レンズ)プラスチックレンズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1022140817014.5倍30
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする