I.L.K(池田レンズ工業)
スケールルーペ
(1件のレビュー)
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質
ABS・アクリル・ガラス
種類
スケールルーペ
材質(レンズ)
ホワイトガラスレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221523
SL-10
10倍
直径28mm
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
10221532
SL-15
15 倍
直径20 mm
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
10221548
SL-22
22倍
直径20mm
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
10221557
SL-7A
7倍
直径22mm
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください