I.L.K(池田レンズ工業)
スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
45×45mm
トラスコ品番
805-2029
材質
ABS樹脂
質量(g)
84
種類
ポケットルーペ
レンズ
プラスチックレンズ
使用電池
単4電池2個使用(電池付)
サイズ(mm)
95×62×14mm(レンズ収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221654
730
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください