I.L.K(池田レンズ工業)
ツインルーペ 3倍 5倍
レンズサイズ(mm)
38×26mm
3倍25×23mm・5倍12×22mm
倍率(倍)
3倍&5倍
トラスコ品番
805-2076
材質
アクリル・ABS樹脂
質量(g)
19
レンズ
プラスチックレンズ
サイズ(mm)
45×45×14mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221663
M-408
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください