I.L.K(池田レンズ工業)
バールーペ
細かい数字を行を間違えずに拡大して読み取ったりデスク作業で横書き(縦書き)の書類に役立ちます。
ガイド赤ラインが印刷されていますので、辞書などの読み取り作業に便利です
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
25×150mm
付属品
布製ケース
トラスコ品番
805-1943
材質
アクリル樹脂(シリンドリカルレンズ)
質量(g)
44
レンズ
アクリルレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221785
750
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください