I.L.K(池田レンズ工業)
ハンドルーペ 10倍
(1件のレビュー)
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
28
トラスコ品番
805-2055
材質
アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)
38
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ(2枚構成)
作動距離(mm)
約2cm
サイズ(mm)
(1)105×(2)35×(3)20 mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221803
HL-10
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください